ホンダ GB250クラブマン [250cc] オイルフィルタ K&N製
ホンダ GB250クラブマン [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,998
税込¥2,198
K&N
オイルフィルター
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-112 | 1個 | スーパーシェルパ 2000-2007年式:-01年に適合 | ホンダ:15410KF0010 15410KF0020 15410KF0315 15410KL3670 H15412KF0000 15412KF0305 15412KF0315 カワサキ:520101053 スズキ:K520101503 | セルロース | 37 |
戻る ページ 1 次へ