ホンダ CB750Fインテグラ [750cc] 1982-85年式 オイルフィルタ Vesrah製

RC04 フェアリング仕様 ■モデル名:CB750F2C

ホンダ CB750Fインテグラ [750cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 空冷
フレームNo RC04 - 1036714 ~ 1042568 排気量 748
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,180
スプロケット
18 43 二次減速比 2.390
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
395
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 RC04 1036714 ~ 1042568 1982/8月 タイプ追加
CB750FCのフェアリング仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.25(4)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-1001 1個 HONDA:15410-422-004、15410-426-010、15412-300-325 ホンダ HONDA/CB350F(73年式)、HONDA/CB350F1(74年式)、HONDA/CB400(75-79年式)、HONDA/CB400F(76-77年式)、HONDA/CB550(76年式)、HONDA/CB550F(75-77年式)、HONDA/CB550SC(83年式)、HONDA/CB650(79-82年式)、HONDA/CB650(87年式)、HONDA/CB650C(80-81年式)、HONDA/CB650SC(82-85年式)、HONDA/FMX650(05-08年式)、HONDA/CB750(71年式)、HONDA/CB750A(76-78年式)、HONDA/CB750C(80-82年式)、HONDA/CB750F(75-81年式)、HONDA/CB750F(82年式)、HONDA/CB750F1(77年式)、HONDA/CB750F2(78年式)、HONDA/CB750K(76-82年式)、HONDA/CB750L(79年式)、HONDA/CB750SC(82-83年式)、HONDA/CB900C(80-82年式)、HONDA/CB900F(81-82年式)、HONDA/CB1000C(83年式)、HONDA/CBX1000(79年式)、HONDA/GL1000(75-79年式)、HONDA/GL1000L(76年式)、HONDA/CBX(79-82年式)、HONDA/CB1100F(83年式)、HONDA/GL1100(80-83年式)、HONDA/GL1100A(82-83年式)、HONDA/GL1100I(80-83年式)、HONDA/GL1200(84年式)、HONDA/GL1200A(84-87年式)、HONDA/GL1200I(84-87年式)、HONDA/GL1200L(85年式)、HONDA/GL1200SE-I(86年式) 6

戻る ページ 1 次へ