ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ [750cc] 1980-82年式 オイルフィルタ

RC04 ■モデル名:CB750CA/DB

ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ [750cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC04 - 1010008 ~ 排気量 748
タイヤ
110/90 - 19 62H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,290
スプロケット
18 39 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 880
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1980 RC04 1010008 ~ 1017365 前期型
1980/5月
空冷4サイクルDOHC4気筒搭載。
4本マフラー、トリプル(前輪2、後輪1)ディスクブレーキ、大型ハン ドル、低シート、
1981 ~ 1982 RC04 1020523 ~ 後期型
1981/5月
エアサス、Wpotキャリバー採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. エレメントセット オイルフィルター 15410426010 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ エレメントセット オイルフィルター 15410426010 1個
レビュー: 5.00(7)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410426010 1個 15410426000、15410-426-010 CB750F 67932

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 649 税込714
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(321)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-511 1個 ホンダ 15410-426-000/010 56 77

3. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-1001 1個 HONDA:15410-422-004、15410-426-010、15412-300-325 ホンダ HONDA/CB350F(73年式)、HONDA/CB350F1(74年式)、HONDA/CB400(75-79年式)、HONDA/CB400F(76-77年式)、HONDA/CB550(76年式)、HONDA/CB550F(75-77年式)、HONDA/CB550SC(83年式)、HONDA/CB650(79-82年式)、HONDA/CB650(87年式)、HONDA/CB650C(80-81年式)、HONDA/CB650SC(82-85年式)、HONDA/FMX650(05-08年式)、HONDA/CB750(71年式)、HONDA/CB750A(76-78年式)、HONDA/CB750C(80-82年式)、HONDA/CB750F(75-81年式)、HONDA/CB750F(82年式)、HONDA/CB750F1(77年式)、HONDA/CB750F2(78年式)、HONDA/CB750K(76-82年式)、HONDA/CB750L(79年式)、HONDA/CB750SC(82-83年式)、HONDA/CB900C(80-82年式)、HONDA/CB900F(81-82年式)、HONDA/CB1000C(83年式)、HONDA/CBX1000(79年式)、HONDA/GL1000(75-79年式)、HONDA/GL1000L(76年式)、HONDA/CBX(79-82年式)、HONDA/CB1100F(83年式)、HONDA/GL1100(80-83年式)、HONDA/GL1100A(82-83年式)、HONDA/GL1100I(80-83年式)、HONDA/GL1200(84年式)、HONDA/GL1200A(84-87年式)、HONDA/GL1200I(84-87年式)、HONDA/GL1200L(85年式)、HONDA/GL1200SE-I(86年式) 6

4. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67932 1個 ホンダ CB750/900F 15410-426-000/010 濾紙式(パッキン付)

5. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98748 1個 KAWASAKI系 内蔵式

6. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BGO-511 1個 ホンダ CB1100F(SC11) 15410-426-000/010 ガスケット付

7. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1001 1個 ホンダ GL1200 GOLDWING('86~'87)、CB750FA/FB/FC/FZ、CB.750K/KA/KZ、CB400F 15412-300-024、15412-300-325、15410-422-004、15410-426-000、15410-426-010 濾紙式

8. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-401 1個 ZZR250 1994-2001年式:-99年に適合 ホンダ:15410422000 15410422004 15410426000 15410426010 15412300024 15412300325 カワサキ:16099003 ヤマハ:36Y134410000 ※Oリングは.ホンダ車のみに使用します。 セルロース 56

9. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 619 税込681
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-506 1個 ホンダ CB1100F(SC11) 15410-422-004 56

戻る ページ 1 次へ