ホンダ CBR400R [400cc] 1986-88年式 オイルフィルタ

NC23

ホンダ CBR400R [400cc] 1986-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC23 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC23 - 1000001 ~ 1010690 排気量 399
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
C8EH-9/C9EH-9/U24FE9/U27FE9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
375 365
レベル
(mm)
113
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NC23 1000001 ~ 1010690 1986/7月
水冷エンジン搭載フルカバードエアロスポーツ。
エンジンを35度前傾させて搭載。カムギャトレーンシステム(カムシャフトをギヤ=歯車で駆動する方式)や、新型4連キャブレター、集合管マフラー採用、など。
ジュラルミン製のセパレートハンドル、オイルクーラーとアルミ製2分割ラジエター装備。MF(メンテナンスフリー)12V8AH採用。
カラー設定
・シャスタホワイト×ファイティングレッド(7月)
・シャスタホワイト×ミクロネシアンブルーメタリック(9月)
1987 ~ 1988 NC23 1000001 ~ 1010690 1987/4月
カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-505 1個 ホンダ/カワサキ VF75/4F、NV750/40 カートリッジ式 82

2. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-1004 1個 HONDA:15410-679-013、15410-MB0-003、15410-MB3-003、15410-MG7-003、15410-MJ0-003、KAWASAKI:16097-1054 ホンダ HONDA/CBR400R(86-87年式)、HONDA/NV400C(83年式)、HONDA/NV400C(84-85年式)、HONDA/VF400F(83-85年式)、HONDA/VFR400Z(86年式)、HONDA/VF500C(84-85年式)、HONDA/VF500F(84-86年式)、HONDA/VT500C(83-86年式)、HONDA/VT500FT(83-84年式)、HONDA/CB700SC(84-86年式)、HONDA/VF700C(84-87年式)、HONDA/VF700F(84-85年式)、HONDA/VF700S(84-85年式)、HONDA/VFR700F(86年式)、HONDA/VFR700F2(86-87年式)、HONDA/VT700C(84-87年式)、HONDA/NV750C(86年式)、HONDA/VF750C(82-83年式)、HONDA/VF750C(87-88年式)、HONDA/VF750F(83-85年式)、HONDA/VF750S(82-83年式)、HONDA/VFR750F(86-89年式)、HONDA/VT750C(83年式)、HONDA/VT800C(88年式)、HONDA/VF1000F(84年式)、HONDA/VF1000R(85-86年式)、HONDA/VF1100C(83-86年式)、HONDA/VF1100S(84-85年式)、HONDA/VT1100C(85-88年式)、KAWASAKI/EN400(85-86年式)、KAWASAKI/EX400(86-89年式)、KAWASAKI/EN450(85-90年式)、KAWASAKI/VN750(86-93年式)

3. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98742 1個 HONDA系 カートリッジ式

4. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-202 1個 VF1000F(84-86) CBX750F(84-85) VF750F(84-85) ホンダ:15410679013 15410MB0003 15410MB3003 15410MG7003 15410MJ0003 カワサキ:160971054 160971056 セルロース ブラック

5. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(188)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67939 1個 ホンダ VF75/4F,NV750/40 15410-MB0-003
15410-MJ0-000/003
カートリッジ式

6. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11030 1個 ホンダ 15410-MJ0-405 VFR400/Z(~'86)・VFR750F('86)・CBX750F/SC・VF750F等

戻る ページ 1 次へ