ホンダ CB750 FOUR [750cc] 1969-76年式 エアフィルタ NTB製

ホンダ CB750 FOUR [750cc] 1969-76年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB750E 原動機型式 4st並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 736
タイヤ
2.75 - 19 4PR 3.25 - 17 4PR
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,160
スプロケット
18 45 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 885
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク / 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1976

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. HA-1062 エアフィルター HONDA NTB

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:10日
NTB HA-1062 エアフィルター HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:CB750 K0/K1/K2/K4/K6/K7【用途】17211-405-000/17211-341-770互換品

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
HA-1062 1個

戻る ページ 1 次へ