ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2005-07年式 エアフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

NC39 ハイパーVTEC SPEC3 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1100001 ~ 1399999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 NC39 1100001 ~ 2005/3月 マイナーチェンジ
Fフォークプリロードアジャスター(無段階調節可能)、高密度ウレタンシート採用、など。
カラー設定
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・デジタルシルバーメタリック(ストライプ)
・ブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2006 ~ 2006 NC39 1200001 ~ 12999999 2006/4月 マイナーチェンジ
大型イグニッションコイル、前後スモーククリアレンズウィンカー装備。
カラー設定
・パールヘロンブルー(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)ゴールドホイール
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2007 ~ 2007 NC39 1300001 ~ 1399999 スペシャルカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
75261 1個 CB400SF/SB VTEC(99-12/NC39/42)

戻る ページ 1 次へ