ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式 エアフィルタ KIJIMA(キジマ)製

HC07 ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1000001 ~ 1599999 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 HC07 1000001 ~ STD
2002/2月
エイプ50の車体基本、排気量100ccとしたモデル。
直立型空冷4stOHC単気筒、リターン式5速ミッション。バッテリーレス。
カラー設定
・クラシカルホワイト
※カラーオーダープランあり。
2003 ~ 2005 HC07 1100001 ~ デラックス
2003/1月
バッテリーレス。
ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。
クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。
シャンパンゴールドのホイール、など。
カラー設定
・ブラック
2004/1月 XZ1004 1200001-
2004 ~ 2005 HC07 1200001 ~ STD
2004/1月
カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
※カラーオーダープランあり。
2006 ~ 2005 HC07 1300001 ~ 1399999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・リバーサイドブルー(継続)
・クラシカルホワイト(継続)
2006 ~ 2006 HC07 1300001 ~ 1399999 デラックス
2005/10月
フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。
前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。
カラー変更
・シャスタホワイト
・ブラック
2007 ~ 2007 HC07 1400001 ~ 1499999 STD
2006/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 HC07 1400001 ~ 1499999 デラックス
2006/12月
燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。
カラー変更
・プラズマイエロー
・シャスタホワイト
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 STD スペシャル
2008/1月
クロームメッキヘッドライトカバー、パイピング付ツートンシート、ゴールドの前後ホイール装備、など。
ドリームCB750FOURをイメージさせる専用カラー。
・パールコーラルリーフブルー
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 STD
2008/1月
カラー変更
・プラズマイエロー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 デラックス
2008/1月
燃料タンクとサイドカバーにストライプ。前後ホイールをゴールドに。
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
・インディーグレーメタリック
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4221 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

2. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4222 1個 APE50/100等
PE20/24対応
39 29 70

3. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4223 1個 APE50/100等
PE28/PWK28対応
45 35 70

4. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カールタイプにネット・スポンジが付属されております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4224 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

5. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4231 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

6. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4232 1個 APE50/100等
PE20/24対応
39 29 66

7. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4233 1個 APE50/100等
PE28/PWK28対応
45 36 66

戻る ページ 1 次へ