ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1997-00年式 エアフィルタ CF POSH製

AF35 前・後輪連動ABS ■モデル名:SK50MV/MW/MY Fディスク  7ps

ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 1500001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475・ジョイント迄1380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ 1699999
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ 1699999 7PSエンジン
コンビブレーキシステム
Rキャリア
Fラック
Fディスクブレーキ
1998 ~ 1998 AF35 1700001 ~ 1999999 カラー変更
1999 ~ 2000 AF35 2000001 ~ 2199999 マイナーチェンジ
Fディスクブレーキ。
5.6psエンジン(平成10年排出ガス規制対応)、コンビブレーキシステム、パンチングサイレンサーカバー、Rキャリア、Fラック、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハイフローフィルター CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH ハイフローフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
431190 1個 ライブDio/SR/ZX(-99)

戻る ページ 1 次へ