ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式 エアフィルタ

AC18 PGM-FI ■TypeD

ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC18 原動機型式 AC16E 4st単気筒
フレームNo AC18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 82
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 760
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017 AC18 1000001 ~ TypeD
2008/11月
STDをベースとし、前後ディスクブレーキ、アルミ製キャストホイール採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーのツートンシート、マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×バイブラントオレンジ
・グラファイトブラック×キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) CBR600RR 07-16 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
RH-1106 1個 APE50/100 (FI不可)/XR50M/100M

2. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4222 1個 APE50/100等
PE20/24対応
39 29 70

3. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4233 1個 APE50/100等
PE28/PWK28対応
45 36 66

4. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カールタイプにネット・スポンジが付属されております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4224 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

5. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4223 1個 APE50/100等
PE28/PWK28対応
45 35 70

6. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4232 1個 APE50/100等
PE20/24対応
39 29 66

7. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4231 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

8. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4221 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

戻る ページ 1 次へ