ホンダ エイプ [50cc] 2001-07年式 エアフィルタ

AC16 ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC16 原動機型式 AC16E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC16 - 1000001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AC16 1000001 ~ 1099999 STD
2001/2月
オフロードバイクXR80Rエンジンをベースとした直立型空冷4stOHC単気筒。
国内排出ガス規制対応。
バッテリーレス。
カラー設定
・クラシカルホワイト
・ファイティングレッド
・ブラック(ストライプ)
2002 ~ 2003 AC16 1100001 ~ 1199999 STD スペシャルカラー(300台限定)
2002/1月
・ファイティングレッド×バーニッシュブルー
2002 ~ 2003 AC16 1100001 ~ 1199999 STD
2002/1月
・クラシカルホワイト
2002/2月 カラーオーダープラン採用
2003 ~ 2004 AC16 1200001 ~ 1299999 デラックス
2003/1月
バッテリーレス。
ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。
クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。
シャンパンゴールドのホイール、など。
カラー設定
・ブラック
2004 ~ 2004 AC16 1300001 ~ STD
2004/1月
カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
※カラーオーダープランあり。
2006 ~ 2006 AC16 1400001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・リバーサイドブルー(継続)
・クラシカルホワイト(継続)
2006 ~ 2006 AC16 1400001 ~ 1499999 デラックス
2005/10月
フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。
前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。
カラー変更
・シャスタホワイト
・ブラック
2007 ~ 2007 AC16 1500001 ~ 1599999 STD
2006/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 AC16 1500001 ~ 1599999 デラックス
2006/12月
燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。
カラー変更
・プラズマイエロー
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合
97359 1個 APE50('01-'07)<AC16>、APE100('02-'07)<HC07>、XR50モタード('05-'07)<AD14>、XR100モタード('05-'07)<HD13>

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
HA-1088 1個 APE50[エイプ](-06) APE100[エイプ](-06) XR100 MOTARD(-06)

3. CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) CBR600RR 07-16 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
RH-1106 1個 APE50/100 (FI不可)/XR50M/100M

4. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カールタイプにネット・スポンジが付属されております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4224 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

5. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4232 1個 APE50/100等
PE20/24対応
39 29 66

6. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4233 1個 APE50/100等
PE28/PWK28対応
45 36 66

7. ターボフィルターAPE50/100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルターAPE50/100 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細かいフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
60412 1個 APE100('02~'07)〈HC07〉
XR100モタード('05~'07)〈HD13〉
APE50('01~'07)〈AC16〉
XR50モタード('05~'07)〈AD14〉

8. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4221 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

9. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4222 1個 APE50/100等
PE20/24対応
39 29 70

10. ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファンネルの先端に掛けてカールしております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4223 1個 APE50/100等
PE28/PWK28対応
45 35 70

11. ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) 寸法L(mm) 外径(Φmm)
102-4231 1個 APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39 29 66

戻る ページ 1 次へ