ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1998-99年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

AF51 (STD)排出ガス規制適合 5.2ps ■SZ50W/X

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF51 原動機型式 AF24E 2st単気筒
フレームNo AF51 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 AF51 1000001 ~ 1998/4月 フルモデルチェンジ
空冷2サイクル単気筒。5.2ps。
排出ガス規制に適合。
コンビブレーキ(前後輪連動)新採用。
1999 ~ 1999 AF51 1500001 ~ 1999/1月 特別カラー ホンダ タクト スプリングコレクション
車体色同系カラーのFサスボトムリンクカバー、Fサス、スプリング部クロームメッキ。
・ベージュ×パール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
BR6HSA 1個 ネジ型 6 14 12.7

戻る ページ 1 次へ