ホンダ CB1000R [1000cc] 2021-24年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製
SC80 国内モデル ABS ■STD
ホンダ CB1000R [1000cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2024 | SC80 ~ | Black Edition 2023/1月 燃料タンク上部に車名ロゴを配したグラフィックを新採用。 2024/7月生産終了。 |
| 2023 ~ 2024 | SC80 ~ | STD 2023/1月 ヘッドライトリム、トップブリッジ、ボトムブリッジ、ハンドルホルダー、シートレールのカラーをブラックに変更。 カラー変更 ・ボルドーレッドメタリック 2024/7月生産終了。 |
| 2021 ~ 2022 | SC80 1300001 ~ | STD 2021/3月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC直列4気筒。 型式変更(2BL-SC80 → 8BL-SC80)。 ヘッドライト、ラジエーターシュラウド、エアクリーナーカバーのデザイン一新。 シートレールやリアフェンダーをスリム形状に、ホイールのデザイン変更。 HSVCS(Honda Smartphone Voice Control system)採用。 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック ・マットベータシルバーメタリック ・キャンディークロモスフィアレッド(継続) |
| 2022 ~ 2022 | SC80 1300001 ~ | Black Edition 2022/6月 車体色グラファイトブラック。 燃料タンク、ラジエーターシュラウド、シートレール、スイングアーム、マフラー、エキゾーストパイプなど全体をブラックで統一。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,598
税込¥2,858
DENSO(デンソー)
イリジウムパワープラグ 267700-4770
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-4770。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04.4-07/08-。ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-08/09-。ホンダ[HONDA] VFR1200F 10.3-。タイプ:OEMタイプ(純正採用品)。仕様:半ねじ,ISO接地Pt,TAPERCUT,SUS GASKET。ネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:T。備考:267700-4770。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 備考 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 267700-4770 | 1個 | 半ねじ、ISO接地Pt、TAPERCUT、SUS GASKET | 六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.9mm /碍子プロジェクト:0.6mm /火花位置:2.0mm /接地高さ:4.0mm /レジスタ:5kΩ | 267700-4770 | OEMタイプ(純正採用品) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| VUH27ES | 1本 | T:ネジタイプ(ターミナルナットなし) | 27 | 10 | 19 |
戻る ページ 1 次へ