ホンダ ZOOK [50cc] 1990-96年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

AF26

ホンダ ZOOK [50cc] 1990-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF26 原動機型式 AF05E 2st単気筒
フレームNo AF26 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 8 27J WT 70/100 - 8 27J WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,400
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 545
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 43
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1996 AF26 1000001 ~ MS50L
3.3ps空冷2stエンジン搭載スケートボード風NEWコンセプトスクーター。Fカウルレス&フロアーステップボード、2本のポールが突き出たようなハンドルバー支柱&シート支柱装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9420 1本 14 12.7 20.6 I80

戻る ページ 1 次へ