ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式 電装品 ノーブランド製
MF02 ■モデル名:CN250G/H/L/N
ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1986 ~ 1986 | MF02 1000001 ~ 1003932 | 1986/4月 20ps水冷4stエンジン搭載ハイウェイスクーター。 エアロボディ ルーズクッションシート Rトランク装備 スクーター最大のロングホイールベース(1625mm)、低シート高(665mm)採用。 大型段付シート装着、リアシート下大型トランクルーム(フュージョン専用ヘルメット2個収納可能)。 カラード液晶デジタルメーター採用、12L燃料タンク、フェアリング、サイドバイザー標準装着。 カラー設定 ・ホワイト |
| 1987 ~ 1990 | MF02 1100001 ~ 1112223 | 1986/11月 カラー変更 ・ブラック(新色) ・ホワイト |
| 1991 ~ 1991 | MF02 1200001 ~ 1204519 | 1990/10月 マイナーチェンジ サイドスタンド形状。 シートカラー(ツートン→モノトーン) Rサス形状変更。 新デザインアルミキャストホイール新採用。チューブレスタイヤ。カラー変更 ・スパークリングシルバーメタリック ・コスモブラックメタリック |
| 1992 ~ 1992 | MF02 1300001 ~ 1303049 | 1992/2月 カラー変更 ・ユーログレーメタリック ・グラニットブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ