ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式 電装品 ノーブランド製
TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ
ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1990 ~ 1992 | TA02 1000025 ~ 1015415 | ワゴン(62Lキー付トランク) ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様 |
| 1990 ~ 1992 | TA02 1000425 ~ 1015205 | デッキ(フラット荷台) ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様 |
| 1993 ~ 1996 | TA02 1100001 ~ 1299999 | 1993/4月 ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台) 細部熟成。ルーフ形状変更。 デッキタイプ(TC50P2)は油圧ダンパー付きRトランク装備。 |
| 1997 ~ 1998 | TA02 1300001 ~ 1499999 | 1996/9月 デッキ(フラット荷台) 細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。 Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。 |
| 1997 ~ 1998 | TA02 1300001 ~ 1499999 | 1996/9月 ワゴン(62Lキー付トランク) 細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。 Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ