ホンダ CBR600F [600cc] 1995-98年式 電装品 ノーブランド製
PC25 国内モデル ■CBR600FS/S2/V/V2/SEW/SEW2
ホンダ CBR600F [600cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1995 ~ 1995 | PC25 1300001 ~ | 1995/4月 マイナーチェンジ ホンダ独自ダイレクトエアインダクションシステム採用。ス ロットル開度センサー新設。 フロントカウル形状変更、燃料タンク内部構造変更、容量変更(17L)、など。 カラー変更 ・トリコロール |
| 1996 ~ 1996 | PC25 1400001 ~ | 1996/12月 マイナーチェンジ 新設計オイルパン採用、HMAS(Honda Multi Action System=複合的作動構造)ダンパー構造採用。 新形状Fフェンダー採用、シート&シートカウル形状変更、など。 カラー変更 ・ブラック |
| 1997 ~ 1998 | PC25 1500001 ~ | 1997/11月 Special Edition カラー設定 ・スモーキンジョー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ