ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-26年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製
RD16 国内モデル ■(STD)XL750P/S ・(E-Clutch)XL750CT
ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2024 | RD16 1000001 ~ | STD(全長2325×幅840×全高1450×208kg) 2023/5月 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 大型ウインドスクリーン、5.0インチフルカラー液晶マルチインフォメーションディスプレイ HSVCS(Hondaスマートフォンボイスコントロールシステム)採用。 エマージェンシーストップシグナル採用。 オートキャンセルウインカー、盗難抑止機構(HISS)、ETC2.0車載器など装備。 カラー設定 ・ロスホワイト |
| 2025 ~ 2025 | RD16 1100001 ~ | STD(全長2325×幅840×全高1455×210kg) 2025/5月 マイナーチェンジ ヘッドライトデザイン(デュアルプロジェクターヘッドライト採用)、ウインドスクリーン形状(中央部にインテークダクト)変更。 前後サスペンションセッティング変更。 カラー追加 ・パールディープマッドグレー(新色) ・ロスホワイト |
| 2026 ~ 2026 | RD16 1200001 ~ | E-Clutch(全長2325×幅840×全高1455×216kg) 二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。 スロットルバイワイヤシステムと組合わせたE-Clutch初搭載。 アルミ製スキッドプレート標準装備。 2026/4月 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ10S-N | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 88 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 12 |
戻る ページ 1 次へ