ホンダ ナイトホーク250 [250cc] 1992-99年式 電装品 モノタロウ製

MC26 ■モデル名:NAS250N/R/R2

ホンダ ナイトホーク250 [250cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC26 原動機型式 MC24E 並列2気筒 空冷
フレームNo MC26 - 1000001 ~ 排気量 233
タイヤ
90/100 - 18 54S TL 120/90 - 16 63S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,090
スプロケット
14 33 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 145
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
152
レベル
(mm)
162
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1999 MC26 1000001 ~ 1002509 1992/3月
空冷4サイクルOHC直列2気筒。
イタリアグリメカ社製前後アルミキャストホイール、チューブレスタイヤ装備。
Fディスク、Rドラムブレーキ採用。ティアドロップ形燃料タンク採用。
1994 ~ 1999 MC26 1100001 ~ 1994/3月
カラー変更
速度警告灯有/無

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.68(151)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX7L-BS 1個 113×69×129 7 YTX7L-BS FTX7L-BS

戻る ページ 1 次へ