ホンダ 並行輸入 CB190X [190cc] 2019-20年式 電装品 モノタロウ製

輸入車(中国 五羊本田)PGM-FI ABS

ホンダ 並行輸入 CB190X [190cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 184
タイヤ
110/70 - 17 140/70 - 17
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,030
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 830
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,375
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
330
レベル
(mm)
110
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 軽量クロスオーバーツアラー
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。15.9ps/8000rpm 1.53kg-m/7000rpm。
2段階調整ロングスクリーン、ハンドガード、エンジンガード標準装備。
ヘッドライトハロゲンバルブ、LEDウインカー、テールライト採用。
トップBOX(35L)、サイドBOX×2(19L)標準装備。
F正立フォーク。Rリンクレスモノショック。
5段ミッション。
ABS(フロントのみ)。
USBポート装備。
標準装着タイヤ CST(チェンシン)ラジアル(前後とも17インチ)採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.68(150)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX7L-BS 1個 113×69×129 7 YTX7L-BS FTX7L-BS

戻る ページ 1 次へ