ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式 電装品 GSユアサ製

PC37 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition

ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC37 原動機型式 PC37E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC37 - 1200001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,010
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
IMR8C-9HES/VUH24D 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
362
レベル
(mm)
120
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 PC37 1200001 ~ 1299999 STD
2005/1月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ。
マフラー製造方法、マフラープロテクター構造、スイングアーム構造など約65%のパーツ見直し、5.6kg軽量化。
φ41mm倒立Fフォーク、ラジアルマウントキャリパー採用。
スクリーン形状デザインへ変更(RC211Vと同)。エアインダクト、テールカウルデザイン変更。
カラー変更
・イタリアンレッド
・フォースシルバーメタリック(体側面ブラックストライプ)
・ブラック(ソリッド)
2006 ~ 2006 PC37 1300001 ~ Special Edition
2005/11
Team Movistar Honda MotoGカラー。
ピンストライプ塗装ホイール(国内専用仕様)、フレームシルバー塗装(Special Edition専用)。
・キャンディタヒチアンブルー
2006 ~ 2006 PC37 1300001 ~ STD
2005/11 カラー変更
・パールファイアーオレンジ
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 88

戻る ページ 1 次へ