ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式 電装品 GSユアサ製

AF68 4st STD/スペシャル(限定販売) PGM-FI搭載■モデル名:NSK50SH8/9/A/B/E

ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF68 原動機型式 AF67E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF68 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比 3.770
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 AF68 1000001 ~ 1099999 マイナーチェンジ
排出ガス規制適合
電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)搭載
2008 ~ 2008 AF68 1100001 ~ 1199999
2009 ~ 2009 AF68 1200001 ~ 1299999 カラー変更
2010 ~ 2010 AF68 1200001 ~ 1299999 STD
前後ホイールをブラック、両サイドに新デザインのDioロゴステッカー採用。
カラー変更
・キャンディーアルジャブルー/パールキャンサーホワイト
2010 ~ 2010 AF68 1200001 ~ 1299999 スペシャル(限定発売)
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック-U
Dioロゴステッカーはゴールド
2011 ~ 2011 AF68 1300001 ~ スペシャル(1000台限定発売)
シャンパンゴールドカラーのホイールやゴールドカラーのロゴステッカーを装備
カラー変更(パールツインクルブラック)
2011 ~ 2011 AF68 1300001 ~ 一部改良
エンジンの熟成を図り、より扱いやすい出力特性
カラー変更(パールアメジストパープル)
2013 ~ 2016 AF68 1400001 ~ カラー変更
・マットアクシスグレーメタリック/アズキブラウンメタリック/パールコットンアイボリー(新色)
・デジタルシルバーメタリック/パールアメジストパープル(継続色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.47(131)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX4L-BS 1個 3(10時間率) YTX4L-BS FTH4L-BS 71

戻る ページ 1 次へ