ホンダ NM4-01 [750cc] 2014-15年式 電装品 GSユアサ製
RC82 PGM-FI ABS DCT
ホンダ NM4-01 [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | RC82 1000001 ~ | 2014/4月 水冷4st直列2気筒。トランスミッションDCT標準装備。 可変色メーター(DCT走行モード連動)採用。 フェアリングにビルトインミラー、LEDヘッドライト、テールランプ、ウインカーランプ採用。 アジャスタブルタイプの起立式バックレスト、など。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2015 ~ 2015 | RC82 1100001 ~ 1199999 | 2015/3月 カラーオーダープラン追加 ボディー同色のFフェンダー、ロアサイドカバー、アンダーカウル。 タンクシェルタートップ、リアセンターカウルにはボディカラーによって質感の異なるブラックを採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥22,980
税込¥25,278
GSユアサ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTZ14S | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 88 |
戻る ページ 1 次へ