ホンダ VTR [250cc] 2014-17年式 電装品 GSユアサ製
MC33 PGM-FI STD・TypeLD・Special Edition ■VTR250F/H
ホンダ VTR [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2016 | MC33 1600001 ~ | 2014/7月 TypeLD追加 VTRをベースに前後サスペンションを専用セッティング。 VTRより15mm低い740mmシート高。 カラー設定 ・マグナレッド ・パールサンビームホワイト |
| 2014 ~ 2016 | MC33 1600001 ~ | 2014/7月 マイナーチェンジ ラジアルタイア採用。Rタイヤ偏平率変更(70%→60%)。 Rサスセッティング変更。 カラー変更 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・パールサンビームホワイト(新色) ・グラファイトブラック(継続) |
| 2017 ~ 2017 | MC33 1700001 ~ | Special Edition 16/10月 フレーム、ヘッドライトリムなど各部パーツをブラック、ホイールをマットグレーを。燃料タンク左右側面にストライプパターングラフィック採用、燃料タンクの立体エンブレム、ブラウンシート表皮、など。 カラー設定 ・マットビュレットシルバー |
| 2017 ~ 2017 | MC33 1700001 ~ | STD・TypeLD 16/10月 カラー変更 ・パールサンビームホワイト ・キャンディープロミネンスレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
GSユアサ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTZ7S | 1個 | 6.0(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 71 |
戻る ページ 1 次へ