ホンダ CBR250RR [250cc] 2023-25年式 電装品 GSユアサ製

MC51 PGM-FI

ホンダ CBR250RR [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC51 原動機型式 MC51E 直列2気筒 水冷
フレームNo MC51 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,065
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
SILMAR9C9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 MC51 ~ 2025/3月
カラー変更
・マットビュレットシルバー
・パールグレアホワイト
・グランプリレッド
2023 ~ 2024 MC51 1500001 ~ 2023/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
外観にレイヤー構造採用。ショーワ(日立Astemo株式会社)製SFF-BP倒立フロントフォーク採用。
Hondaセレクタブルトルクコントロール、ハザードランプ、エマージェンシーストップシグナル標準装備。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ7S 1個 6.0(10時間率) YTZ7S FTZ7S 71

戻る ページ 1 次へ