ホンダ CB250R [250cc] 2022-24年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

MC52 PGM-FI ABS

ホンダ CB250R [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC52 原動機型式 MC52E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC52 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,020
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 144
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:785/770
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 MC52 1200001 ~ 2022/7月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
ショーワ(日立Astemo株式会社)製SFF-BP倒立フロントフォーク採用。
アシスト&スリッパークラッチ、ギアポジションインジケーター採用。
カラー変更
・マットガンパウダーブラックメタリック(新色)
・マットパールアジャイルブルー
・キャンディークロモスフィアレッド

2024/8月生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: 4.43(7)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 六角対辺(mm) 端子形状 ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
SIMR8A9 1本 16 ネジ型 19 10

戻る ページ 1 次へ