ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式 電装品 ACDelco製

NC46 PGM-FI

ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC46 原動機型式 NC46E V型2気筒 水冷
フレームNo NC46 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,295
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.625
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
489±2.5 413±2.5
レベル
(mm)
130 209
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 NC46 ~ 2010/11月
水冷4stV型2気筒400ccエンジン搭載。
PGM-FI採用。
750mm低シート高、アップライトポジション、ティアドロップ型フューエルタンク(10L)。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、60W/55Wハロゲンヘッドライト採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールヘロンブルー(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ10-BS 1個 12 8.6 150×87×93 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

2. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ10S 1個 12 8.6 150×87×93 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

戻る ページ 1 次へ