ホンダ VFR400R [400cc] 1989-95年式 電装品 ACDelco製
NC30 丸目2灯 左出しアップマフラー ■モデル名:VFR400R3K/L/N
ホンダ VFR400R [400cc] 1989-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1990 ~ 1991 | NC30 ~ 1014269 | 1990/2月 マイナーチェンジ 前後サスペンション構造変更。 速度警告灯付、無しあり。 グラフィック&カラー変更 ・ロスホワイト×ファイティングレッド×ダカールブルー(トリコロール) ・ボストークシルバーメタリック×グラニットブルーメタリック |
| 1989 ~ 1989 | NC30 1000001 ~ | 1989/1月 モデルチェンジ 水冷4サイクルDOHC90度V型4気筒。 小径点火プラグ(直径8mm)採用、吸排気ポート形状変更、ダイレクトロッカーアーム方式採用。 デュアルヘッドライト、左出しアップマフラー新採用、など。 速度警告灯付、無しあり。 |
| 1991 ~ 1991 | NC30 1050001 ~ 1059240 | 1991/1月 カラー変更 |
| 1992 ~ 1992 | NC30 1100001 ~ | 1991/12月 速度警告灯付、無しあり。 グラフィック変更(ブラッシュ刷毛塗り模様採用)。 カラー変更 ・トリコロール ・ブラック×レッド |
| 1992 ~ 1995 | NC30 1100001 ~ | エンデュランススペシャルカラー 1992/7月 92年コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦「OKI HONDA RACING」RVF750イメージのカラーパターン採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX7A-BS | 1個 | 12 | 6 | 150×87×93 | FTX7A-BS |
戻る ページ 1 次へ