ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2000-07年式 電装品 ACDelco製
TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ
ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | TA02 1500001 ~ 1599999 | 1999/10月 デッキデッキ(フラット荷台) |
| 2000 ~ 2001 | TA02 1500001 ~ 1599999 | 1999/10月 ワゴン(62Lキー付トランク) |
| 2002 ~ 2002 | TA02 1600001 ~ 1699999 | 2002/6月 ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台) |
| 2003 ~ 2003 | TA02 1700001 ~ 1799999 | デッキ(フラット荷台) |
| 2004 ~ 2006 | TA02 1800001 ~ | 2003/12月 ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台) 写真は2005デッキタイプ |
| 2007 ~ 2007 | TA02 2000001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX7L-BS | 1個 | 12 | 6 | 113×70×130 | CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用 |
戻る ページ 1 次へ