ホンダ ジャイロX [50cc] 1990-99年式 電装品 レミックス製
TD01 (中期)2st ■NJ50MDL/N/P/R
ホンダ ジャイロX [50cc] 1990-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1990 ~ 1991 | TD01 1400001 ~ 1405352 | スタンダード(ウインドスクリーン/リアキャリア付)高1030×93kg ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)高1030×92kg (中期_L型)NJ50MDL1 1989/12月 マイナーチェンジ 強制空冷2サイクル単気筒。 MFバッテリー採用。 フレーム各部、Rキャリア取付部、Rホイール、操舵廻り、駆動系など、強度耐久性向上。 ビルトインタイプグリップヒーター装備車設定。 |
| 1990 ~ 1991 | TD01 1500001 ~ 1514519 | (中期_L型) 駆動系、電装系変更。 TD01-1500001-1514469(2J/A) TD01-1500411-1501208(J) TD01-1500416-1514519(3J/A) |
| 1992 ~ 1992 | TD01 1600001 ~ 1603666 | (中期_N型) 1992/6月 Fタイヤ:3.50-10 41J Rタイヤ:130/90-6 53J カラー変更 ・シャスタホワイト |
| 1993 ~ 1993 | TD01 1700001 ~ 1705707 | (中期_P型) 1993/4月 |
| 1994 ~ 1999 | TD01 1800001 ~ | (中期_R型) 1993/12月 シート、リアフェンダーなどをライトグレー(薄いブルー)、ホイールなどカラー変更。 ホワイトのRスイングカバー装備。 カラー継続 ・シャスタホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| RX4L-BS | 1個 | 1.5 | 12 | 3(10時間率) | 0.3 |
戻る ページ 1 次へ