ホンダ ワルキューレ [1500cc] 1996-01年式 電装品 古河電池製

SC34 逆輸入車 ■モデル名:GL1500CV/W/X

ホンダ ワルキューレ [1500cc] 1996-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC34 原動機型式 SC34E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC34 - 1000001 ~ 排気量 1,520
タイヤ
150/80 R 17 72H TL 180/70 R 16 77H TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,555
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 6
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 343
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
670 744
レベル
(mm)
135 142
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SC34 ~ 後部座席大型化・ブラック1色設定
1996 ~ 1997 SC34 1000001 ~ 1996/7月
逆輸入車(米国製)HAM製ビッグアメリカン
100ps水冷4stOHC水平対向6気筒エンジン。
1998 ~ 1998 SC34 1005001 ~ 1997/8月
カラー変更
・パールセドナレッド×パールアイボリークリーム
1999 ~ 2000 SC34 1010001 ~ 1998/10月
リバースシステム(後退機構)採用。
排出ガス規制適合

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

戻る ページ 1 次へ