ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2017-20年式 電装品 古河電池製
MD44 PGM-FI ■STD・TypeLD・STD ABS・TypeLD ABS
ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | MD44 1000001 ~ | STD(155kg)・STD ABS(157kg) 全長2210×幅900×高1425 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 2017/2月 アドベンチャーモデル。 スロットルボディー口径大径化、マフラー内部2室構造。 大型フローティングウィンドスクリーンと、フレームマウントされた左右非対称二眼高輝度LEDヘッドライト。 10L大容量フューエルタンク、エアプレーンタイプヒンジ式タンクキャップ。 新設計フロントフォーク、リンク、コンロッド、 カラー設定 ・エクストリームレッド TypeLD(154kg)/TypeLD ABS(156kg) 前後サスペンション変更、シート高65mmダウン。 全長2175×幅900×高1360 |
| 2018 ~ 2018 | MD44 1000001 ~ | TypeLD(154kg)・TypeLD ABS(156kg) 全長2175×幅900×高1360 2017/2月 カラー追加 ・エクストリームレッド |
| 2018 ~ 2018 | MD44 1100001 ~ 1199999 | STD・STD ABS 2018/2月 カラー追加 ・ブラック(新色)※ABSのみ ・エクストリームレッド(継続) |
| 2018 ~ 2018 | MD44 1100001 ~ 1199999 | TypeLD・TypeLD ABS 2018/2月 カラー追加 ・ブラック(新色)※ABSのみ ・エクストリームレッド(継続) |
| 2019 ~ 2019 | MD44 1200001 ~ | STD ABS ABS標準装備。(リア側キャンセル可能) Fフォークをブロンズに変更。 2019/3月 カラー追加 ・エクストリームレッド ・ブラック |
| 2019 ~ 2020 | MD44 1200001 ~ | TypeLD ABS ABS標準装備。(リア側キャンセル可能) Fフォークをブロンズに変更。 2019/3月 カラー追加 ・エクストリームレッド ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥29,980
税込¥32,978
出荷目安:7日
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
戻る ページ 1 次へ