ホンダ 並行輸入 CB190X [190cc] 2019-20年式 電装品 古河電池製
輸入車(中国 五羊本田)PGM-FI ABS
ホンダ 並行輸入 CB190X [190cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2020 | ~ | 軽量クロスオーバーツアラー 空冷4st単気筒SOHC2バルブ。15.9ps/8000rpm 1.53kg-m/7000rpm。 2段階調整ロングスクリーン、ハンドガード、エンジンガード標準装備。 ヘッドライトハロゲンバルブ、LEDウインカー、テールライト採用。 トップBOX(35L)、サイドBOX×2(19L)標準装備。 F正立フォーク。Rリンクレスモノショック。 5段ミッション。 ABS(フロントのみ)。 USBポート装備。 標準装着タイヤ CST(チェンシン)ラジアル(前後とも17インチ)採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |
戻る ページ 1 次へ