ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式 電装品 古河電池製

C50 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・ビジネス(B) 年式により(R)タイヤ幅違いあり

ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 0200001 ~ 2299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 4PR WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム/ビジネス100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0768269 ビジネス B1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1991/10月(-C50-0327924)
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0568585
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0768269
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1991/10月(-C50-0326164)
グラフィック、エンブレム変更。燃料計追加、サイドカバーがホワイトに。
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0573585
円形ニューデザインウインカー(デラックスと同タイプ)。燃費135km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
シート底板材質をスチールから樹脂製へ。センタースタンド形状変更。
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
全長1835×幅660×高1030×78kg
1991/10月 C50-0200001-0320404
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0571945
燃費160km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
立体型サイドカバーエンブレムに変更。
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1992 ~ 1996 C50 0200001 ~ 0799999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
全長1800×幅660×高1010×75kg
1991/10月 C50-0200001-0327464
(R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L)

1993/4月 C50-0400001-0573425
燃費135km/Lにダウン。
(R)タイヤ:2.50-17/38L

1995/2月 C50-0600001-0799999
(R)タイヤ:2.50-17/38L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×74kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
新開発特殊二重構造パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
マフラーガード装着。(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
全長1835×幅660×高1030×78kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
全長1800×幅660×高1010×75kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L
1997 ~ 1999 C50 0800001 ~ 2299999 ビジネス B1 最終モデル
全長1800×幅660×高1010×74kg
1996/12月 C50-0800001-0999999
(R)タイヤ:2.25-17/38L

1998/12月 C50-2100001-2299999
(写真は1998モデル)
(R)タイヤ:2.25-17/33L

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 70

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX4L-BS 1個 3(10時間率) YTX4L-BS FTX4L-BS 70

3. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L) 他社参考品番(GSユアサ)
FTH4L-BS 1個 3(10時間率) 0.4 約0.18 YTX4L-BS

戻る ページ 1 次へ