ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1993-97年式 電装品 大阪魂製

AF30 (スタンドアップタクト)タクトベーシックベース 6.1ps ■SZ50P/R/T

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF30 原動機型式 AF24E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF30 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1997 AF30 1000001 ~ 1032618 タクト(SZ50P)のハイグレードモデル
1993/4月 マイナーチェンジ
前輪ボトムリンク式サスペンションに大径95mm機械式リーディングトレーリング式ブレーキ採用。
電動式オートスタンド(スタンドアップ機構)採用。
MFバッテリー。新形状シート採用。
ツインフォーカスヘッドライト(クリプトンガス封入バルブ35W/30W)、ボディ一体化したリアコンビネーションランプ採用。
プッシュキャンセル式ウィンカー。
1994 ~ 1995 AF30 1100001 ~ 1129023 1994/7月
1996 ~ 1997 AF30 1200001 ~ 1996/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-4A-BS 1個 2.3Ah(10時間率) YTR4A-BS FTR4A-BS 1.21

戻る ページ 1 次へ