ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式 電装品 大阪魂製
MC34
ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | MC34 1000001 ~ 1099999 | 2000/9月 空冷4stOHC単気筒。 フラットトラッカースタイルのストリート。 スリムなタンク、後輪前側面にゼッケンプレートタイプサイドカバー装備、など。 820mm幅広ハンドルバー採用。 カラー設定 ・シャスタホワイト(トリコロール) ・ブラック ・セラミックホワイト ・シャイニーオレンジ |
| 2001 ~ 2001 | MC34 1100001 ~ 1109999 | 2001/6月 イモビアラーム専用装着配線新装備。 カラー変更 ・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲) ・シャスタホワイト ・ブラック カラーオーダープラン設定あり(合計70タイプ) ・燃料タンク7色 ・フレーム5色 ・フロントフェンダー&サイドカバー2色 |
| 2002 ~ 2002 | MC34 1110001 ~ 1149999 | 2002/2月 マイナーチェンジ プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。 カラー変更 ・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲) ・シャスタホワイト ・ブラック カラーオーダープラン設定継続。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 1.5 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 5L-BS | 1個 | 1.5 | 12 | E | 4(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ