ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
AF70 PGM-FI ■STD・デラックス・ジョルノスポルト
ホンダ ジョルノ [50cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | AF70 1000001 ~ | STD 2011/1月 大きめのヘッドライトとクリアレンズのウィンカー 空冷4stOHC単気筒50ccエンジン搭載 カラー設定(新色含む7色) 2013/1月 スペシャルエディション(期間限定あり) ・マットアクシスグレーメタリック ・パールキャンサーホワイト |
| 2012 ~ 2013 | AF70 1200001 ~ | ジョルノ・スポルト 2012/1月 スポーティーさを演出するフロント、サイド、リアの各カバーに施されたレッドの専用ストライプ レッドのパイピングを施した専用シート 精悍なホワイトとブラックの2色の車体色 |
| 2014 ~ 2014 | AF70 1300001 ~ | STD 2014/1月 カラー追加 ・オリオンイエロー(新色) ・パールプロキオンブラック |
| 2014 ~ 2014 | AF70 1300001 ~ | デラックス タイプ追加 2014/1月 ツートンカラー採用。 カラー変更 ・スピカピンクメタリック(新色)×パールコットンアイボリー ・パールジェミニブルー(新色)×パールコットンアイボリー ・アズキブラウンメタリック×パールコットンアイボリー ・パールキャンサーホワイト×シグマシルバーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | AF70 1400001 ~ | STD 2014/11月 カラー変更 ・キャンディーコスモスピンク ・アズキブラウンメタリック ・パールコットンアイボリー ・パールプロキオンブラック |
| 2015 ~ 2015 | AF70 1400001 ~ | デラックス 2014/11月 カラー変更 ・スピカピンクメタリック×パールコットンアイボリー ・パールジェミニブルー×パールコットンアイボリー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92874 | 1個 | DYTX4L-BS | Today (02-13)、DIO(03-) | 114 | 1.42 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92874 | 1個 | (10時間率)12V4 | 114 | DYTX4L-BS | 1.42 |
戻る ページ 1 次へ