ホンダ GL1800ゴールドウィング F6B [1800cc] 2013-16年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
SC68 ABS
ホンダ GL1800ゴールドウィング F6B [1800cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | SC68 1100001 ~ 1199999 | フラット6(水平対向6気筒) バガースタイル ABS(385kg) 2013/2月 ゴールドウイング(STD)の水平対向6気筒エンジン踏襲。 ロー&ロングフォルム。フロントカウルにショートスクリーン。シート15mmダウン(STD比)。 左右それぞれに容量40Lサドルバッグ。 前面にスピーカー4個オーディオシステム搭載(iPod、USB接続再生可能)。 Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・マグナレッド |
| 2014 ~ 2014 | SC68 1200001 ~ 1299999 | ABS(385kg) 2013/11月 カラー変更 ・パールシャイニングイエロー |
| 2015 ~ 2015 | SC68 1300001 ~ 1399999 | ABS(385kg) 2014/12月 マイナーチェンジ(392kg) 電動リバースシステム搭載、クルーズコントロール採用、新開発マフラー採用、40周年記念エンブレム(フロントカウル、インストルメントパネル)採用、40周年記念メインキー採用、など。 カラー変更 ・マットビュレットシルバー ・アトモスフィアブルーメタリック 2016(SC68-1400001-)生産終了。 |
| 2016 ~ 2016 | SC68 1400001 ~ | カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 92891 | 1個 | DYTX20HL-BS |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92891 | 1個 | (10時間率)12V19 | 176 | DYTX20HL-BS | 6.02 |
戻る ページ 1 次へ