ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2018-21年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

JA45 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA45 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA45 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー GTZ4V 全長 1,935
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 JA45 1000001 ~ 1099999 STD
2018/2月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
交換式オイルフィルター、ドレンボルト部スクリーンフィルター、カムチェーンライン、2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。ドライブチェーンサイズアップ、など。
タンデムステップ、可倒式ステップ、リアマッドガード装備。
カラー設定
・パールシャイニングイエロー
・マグナレッド
・カムフラージュグリーン
2020 ~ 2020 JA45 1100001 ~ 1199999 STD
2019/7月
カラー変更
・クラシカルホワイト(新色)
・パールシャイニングイエロー(継続)
・カムフラージュグリーン(継続)
2020 ~ 2020 JA45 1100001 ~ 1199999 くまモンバージョン
2019/6月
くまモンイメージのブラックとレッドカラーを車体各部に採用。くまモンの足跡をイメージしたデザイン
、くまモンイラストのエンブレムやスペシャルキー採用、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
2020 ~ 2020 JA45 1200001 ~ STD
2020/6月 マイナーチェンジ
全長1935×幅795×高1090×106kg
二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。
カラー設定
・カムフラージュグリーン
・パールシャイニングイエロー
・クラシカルホワイト
2020 ~ 2020 JA45 1200001 ~ くまモンバージョン
2020/6月 マイナーチェンジ
全長1935×幅795×高1090×106kg
二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
2021 ~ 2021 JA45 1200001 ~ STD
2021/7月 2000台限定
・プコブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ACCハーネス CC110 フロント DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス CC110 フロント 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。デイトナバイク専用電源シリーズ対応。( ※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)【用途】CC110('18)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電力(V/A) 種別
27518 1セット 許容:12/3 電源取出場所:メーター下カプラー

2. VELONAデンキシキタコメーターオプション レジスターハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) VELONAデンキシキタコメーターオプション レジスターハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VELONA電気式タコメーターの表示が安定しない場合に使用。本品をパルス線に割り込み接続すれば、メーター表示を不安定にさせるノイズを軽減させます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 抵抗(MΩ)
98641 1個 1

戻る ページ 1 次へ