ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition ヘッドライトカウル
ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | MC49 1200001 ~ | ABS(170kg) 2020/3月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 全灯火器LED。 メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。 アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。 カラー設定 ・マットジーンズブルーメタリック(新色) ・マットフレスコブラウン(継続) ・マットアーマードシルバーメタリック(継続) |
| 2020 ~ 2021 | MC49 1200001 ~ | S Edition(171kg) 2020/3月 純正アクセサリー標準装備。 主体色と同色のヘッドライトカウル、重厚感あるフォークブーツとフォークカバー、車体ブラックアウトとブラウンカラーシート標準装備。 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 全灯火器LED。 メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。 アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。 カラー設定 ・マットアクシスグレーメタリック |
| 2022 ~ 2022 | MC49 1200001 ~ | S Edition(171kg) 2022/1月 カラー追加 ・パールスペンサーブルー(新色) ・マットアクシスグレーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 25705 | 1個 |
【特長】LED対応ウインカーリレー。CE認証取得。1分間で85回点滅プログラム。ESS(エマージェンシーストップシグナル)採用車に社外ウインカーが取り付けられる
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 17575 | 1個 | ●純正同寸ボディで純正位置に取付可能(純正ラバー使用可) ●補修用としても使用できるラバーブラケット付属。 ●純正8極タイプのウインカーリレーと交換可能なLED対応ウインカーリレー。 ●純正品番(38301-MKJ-D01)のリレー採用車へ取付可能。 ●ESS/純正ポジション/ハザード機能作動可能。 |
ホンダ 8Pin ESS対応(1W~100W) | 144 |
【特長】VELONA電気式タコメーターの表示が安定しない場合に使用。本品をパルス線に割り込み接続すれば、メーター表示を不安定にさせるノイズを軽減させます。
| 品番 | 内容量 | 抵抗(MΩ) |
|---|---|---|
| 98641 | 1個 | 1 |
【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。DYTZ8Vは、アイドリングストップ装備車両に対応した、高耐久バッテリー。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 95390 | 1個 | ●本体質量:2.34kg ●10時間率容量:12V7Ah ●ケースサイズ:幅114×高さ130×奥行70mm ●液入り充電済み |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25700。販売備考:キャンセル不可商品です。レブル250 フロント。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] レブル250 F
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 25700 | 1個 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 仕様 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95390 | 1個 | (10時間率)12V74 | 114 | DYTZ8V、液入り充電済 | 2.34 |
戻る ページ 1 次へ