ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

SC79 ABS ■(DCT AIRBAG)GL1800DAP/DAS-J/DAT ・(50th Anniv)GL1800DAS-2J

ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC79 原動機型式 SC79E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC79 - 1500001 ~ 排気量 1,833
タイヤ
前 130/70 R 18 63H TL 後 200/55 R 16 77H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,615
スプロケット
前 後 二次減速比 2.615
プラグ
CR6HSB-9 本数 6
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 390
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.400 L
フィルタ
交換時
4.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 SC79 1500001 ~ STD
2023/2月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。
カラー変更
・ベータシルバーメタリック(ツートーン)
・グラファイトブラック
・パールグレアホワイト(継続)
2025 ~ 2025 SC79 1500001 ~ STD
2025/4月(受注期間限定)
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
メインフレーム、前後ホイール、マフラーカバーなど車体下部の配色をブラックに。
2025 ~ 2025 SC79 1600001 ~ 50th ANNIVERSARY(受注期間限定)
2025/4月
カラー設定
・ボルドーレッドメタリック
サドルバッグロゴをゴールド、センターコンソール部、スマートキー本体に50周年記念専用ロゴ。
2026 ~ 2026 SC79 1700001 ~ STD
2026/3月
カラー変更
・パールグレアホワイト
・ガンメタルブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
92891 1個 DYTX20HL-BS

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92891 1個 (10時間率)12V19 176 DYTX20HL-BS 6.02

戻る ページ 1 次へ