ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
AF55 ■(STD)CHF501/2/3/4/5/7 ・(スペシャル)CHF502/3/5/S7 ・(iタイプ アイドルストップ)CHF501/2/3/4/5/7 ・(iスペシャル)CHF502
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2001 | AF55 1000001 ~ | iタイプ(全長1695×幅625×高1000×77kg) 2001/1月 水冷4stOHC単気筒。 アイドリングストップ機構、コミュニケーションメーター搭載。 カラー設定 ・ミレニアムシルバーメタリック ・ジョリーレッド ・リッツァベージュ ・デニムブルー |
| 2001 ~ 2001 | AF55 1000001 ~ | STD(全長1695×幅625×高1000×77kg) 2001/1月 水冷4stOHC単気筒。 カラー設定 ・リッツァベージュ ・ミレニアムシルバーメタリック ・ジョリーレッド ・デニムブルー サマースペシャル 2001/8月 ・ティファニックブルー |
| 2001 ~ 2002 | AF55 1100001 ~ | iタイプ サマースペシャル 2001/8月 ・アクアピンクメタリック |
| 2002 ~ 2002 | AF55 1100001 ~ | iタイプ スペシャル 2002/1月 ・オレンジとホワイトの千鳥格子柄(6000台限定) |
| 2002 ~ 2002 | AF55 1100001 ~ | STD 2002/1月 ・ブラック(新色) ・ファイアリーオレンジ(新色) ・ミレニアムシルバーメタリック ・リッツアベージュ スペシャル 2002/1月 ・オレンジとホワイトの千鳥格子柄(6000台限定) スペシャル 2002/7月 ・パールシーシェルホワイト×シャスタホワイト(画像) |
| 2002 ~ 2002 | AF55 1200001 ~ | iタイプ 2002/1月 ・ブラック(新色) ・ファイアリーオレンジ(新色) ・ミレニアムシルバーメタリック ・リッツアベージュ |
| 2003 ~ 2003 | AF55 1300001 ~ | iタイプ 2003/1月 ・シールシルバーメタリック×グレー |
| 2003 ~ 2003 | AF55 1300001 ~ | STD 2003/1月 ・パールシーガルブルー(新色) ・パールビーイエロー(新色) ・フォースシルバーメタリック(新色) ・ブラック スペシャル(3000台限定) 2003/7月 ・アクアピンクメタリック シートはブラウンとホワイトのツートーンカラー ・パールスペンサーブルー シートはネイビーとホワイトのツートーンカラー |
| 2003 ~ 2003 | AF55 1300001 ~ | スペシャル 2003/1月 キャンディーグレイスフルレッド×ベージュ |
| 2004 ~ 2004 | AF55 1400001 ~ | iタイプ 2004/1月 マイナーチェンジ ・シールシルバーメタリック×ペンギングレー |
| 2004 ~ 2004 | AF55 1400001 ~ | STD 2004/1月 マイナーチェンジ ・ピーチピンクメタリック(新色) ・トラッドブルーメタリック(新色) ・クラシカルホワイト(新色) ・フォースシルバーメタリック |
| 2005 ~ 2006 | AF55 1500001 ~ | STD 2005/1月 カラー変更 ・ピッグベージュ(新色) ・ヘビーグレーメタリック(新色) ・ピーチピンクメタリック ・クラシカルホワイト スペシャル 2005/1月 左右ミラーにシルバーメッキ・専用メーターパネル採用。 ・ピュアブラック×ペンギングレー |
| 2005 ~ 2007 | AF55 1500001 ~ | iタイプ 2005/1月 カラー変更 ・キャンディグローリーレッド 2007 AF55-1600001- |
| 2007 ~ 2007 | AF55 1600001 ~ | STD 2007/3 |
| 2007 ~ 2007 | AF55 1600001 ~ | スペシャル 2007/1月 カラー設定 ・グロスカムフラージュ(1月) ・ハイビスカス(3月) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92881 | 1個 | DYTZ7S | ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KR、PCX (10-14)、SEROW250 | 114 | 2.29 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92881 | 1個 | (10時間率)12V6 | 114 | DYTZ7S | 2.29 |
戻る ページ 1 次へ