ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式 電装品 AZ BATTERY製
AF55 ■(STD)CHF508/9/A ・(デラックス)CHF508/9
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | AF55 ~ | STD(全長1695×幅625×高1000×79kg) 2007/10月 マイナーチェンジ PGM-FI装備 平成18年排出ガス規制適合。 カラー設定 ・クラシカルホワイト ・ピッグベージュ |
| 2008 ~ 2008 | AF55 1700001 ~ | スペシャル(限定販売) 2008/2月 ・ピュアブラック×プライマリーレッド ・マットアクシスグレーメタリック×ペンギングレー |
| 2008 ~ 2008 | AF55 1700001 ~ | デラックス(全長1695×幅625×高1000×79kg) 2007/10月 マイナーチェンジ PGM-FI装備 平成18年排出ガス規制適合 ツートンシート メッキ仕上げのバックミラー カラー設定 ・デジタルシルバーメタリック×ペンギングレー ・ピュアブラック×クラシカルホワイト ・キャンディーグローリーレッド×ピッグベージュ ・パールトゥインクルピンク×クラシカルホワイト |
| 2009 ~ 2009 | AF55 1800001 ~ | STD 2008/11月 カラー変更 ・ピーチピンクメタリック ・シャスタホワイト ・ブラック |
| 2009 ~ 2009 | AF55 1800001 ~ | デラックス 2008/11月 カラー変更 ・チタニウムメタリック ・キャンディーフェニックスブルー |
| 2010 ~ 2010 | AF55 1900001 ~ | STD 2010/2月 メッキ仕上げのバックミラー採用。 車体色にあわせたシートやハンドルグリップ。 カラー変更 ・モンツァレッド(新色) ・アキレスブラックメタリック-U(新色) ・シャスタホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITZ7S-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR02×4 | 113 | 70 | 0.6 |
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ7S | 1個 | 6 | YTZ7S | 72 | 115 |
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITM7-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01:4個、TR02:0個 | 113 | 70 | 105 |
戻る ページ 1 次へ