ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式 電装品 HONDA(FURUKAWA)製
AF62 4st ■モデル名:NSK50SH4/5/6/7
ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | AF62 1000001 ~ 1099999 | 中国生産DIO(NSK50SH4)のスペシャルカラー仕様(限定1000台) カラー設定 ・イプシロンブルーメタリック |
| 2004 ~ 2004 | AF62 1000001 ~ 1099999 | 中国生産輸入 |
| 2005 ~ 2005 | AF62 1100001 ~ 1199999 | 中国生産DIO(NSK50SH5)のツートンカラー仕様 ・アットアクシスグレイメタリック カラー設定 ・シグマシルバーメタリック ・オリオンイエロー ・シリウスブルーメタリック |
| 2005 ~ 2005 | AF62 1100001 ~ 1199999 | 中国生産輸入 二輪車リサイクルマーク貼付開始。 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・パールキャンサーホワイト ・キャンディルーシッドレッド |
| 2006 ~ 2006 | AF62 1200001 ~ 1299999 | 中国生産輸入 グラフィック&カラー変更 ツートンカラー仕様は廃止。 ソリッドカラー仕様(車体同色ハンドルカバー&フロントカバー)のみラインアップ。 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・キャンディルーシッドレッド ・シグマシルバーメタリック ・パールジェミニブルー |
| 2007 ~ 2007 | AF62 1300001 ~ 1399999 | カラー追加 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
HONDA(FURUKAWA)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTH4L-BS(液入充電済) | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | 70 | 113 |
戻る ページ 1 次へ