ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式 電装品 POSH Faith製

C70 カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
C70 原動機型式 C70E 4st単気筒 空冷
フレームNo C70 - 8500001 ~ 排気量 72
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー (YT4L-BS) 全長 1,835
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 C70 1000001 ~ 1131339 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
1993 ~ 1994 C70 1200001 ~ 1239477
1995 ~ 1996 C70 1300001 ~ 1318292
1997 ~ 1998 C70 1400001 ~ 1427739 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1999 ~ 1999 C70 1500001 ~ 1699999 1998/12月
マフラーガード装着。
フロントブレーキドラム径アップ(110mm→130mm)
1986 ~ 1987 C70 8500001 ~ 8518080 セル標準装備(スーパーカスタム→カスタムへ名称変更)
角形前照灯。
1988 ~ 1991 C70 8600001 ~ 8680116

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合車種
850010-04 1個 30510-GK4-800(プレスカブは除く) 【シリコンプラグコード】RED(プラグキャップ付)、【レーシングIGコイル】RED カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999

2. レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合車種
850010-09 1個 30510-GK4-800(プレスカブは除く) 【シリコンプラグコード】RED(プラグキャップ付)、【レーシングIGコイル】BLACK カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999

3. レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合車種
850011-09 1個 30510-GK4-800(プレスカブは除く) 【シリコンプラグコード】BLACK(プラグキャップ付)、【レーシングIGコイル】RED カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999

4. レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合車種
850011-04 1個 30510-GK4-800(プレスカブは除く) 【シリコンプラグコード】BLACK(プラグキャップ付)、【レーシングIGコイル】BLACK カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999

5. レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合車種
850012-04 1個 30510-GK4-800(プレスカブは除く) 【シリコンプラグコード】RED(プラグキャップ無)、【レーシングIGコイル】RED カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999

6. レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合車種
850012-09 1個 30510-GK4-800(プレスカブは除く) 【シリコンプラグコード】RED(プラグキャップ無)、【レーシングIGコイル】BLACK カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999

7. レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合車種
850014-09 1個 30510-GK4-800(プレスカブは除く) 【シリコンプラグコード】BLACK(プラグキャップ無)、【レーシングIGコイル】RED カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999

8. レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith レーシングIGコイル・スピードプロツインシリコンコード付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強力なスパークを追及する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用。ホンダ スーパーカブ50/70/90専用

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合車種
850014-04 1個 30510-GK4-800(プレスカブは除く) 【シリコンプラグコード】BLACK(プラグキャップ無)、【レーシングIGコイル】BLACK カブ50 C50-0200001~2299999、AA01-1000001~1799999、リトルカブ C50-4300001~4599999、AA01-3000001~3999999、カブ70 C70-1000001~1699999、カブ90 HA02-1800001~2699999

戻る ページ 1 次へ