ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 電装品 POSH Faith製

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(12)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
090013-WR 1個 XR230・XL230・SL230・FTR223(国内仕様)・PCX125・エイプ100(09-)・モンキーFI(09-)・モンキー12V(92-07)・ゴリラ12V(92-07)・V-MAX1200(90-92)・SRX600/250・SRX400(85-95)・バンディット1250/S・ゼファー1100/750(92-94)・ゼファー400(-97)・Z1000(10-12)・ZZR400(-94)・KLE400・Ninja250R インジケータースタビライザー(090010-IS)が必要・ZRX400/2(-97)

2. IGコイル黒+SPツインB/黒付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+SPツインB/黒付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-19 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

3. IGコイル黒+SPツインB/赤付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+SPツインB/赤付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-14 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

4. IGコイル黒+プロツインコード黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+プロツインコード黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

5. IGコイル黒+プロツインコード赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+プロツインコード赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

6. IGコイル赤+SPツインB/黒付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+SPツインB/黒付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-19 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

7. IGコイル赤+SPツインB/赤付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+SPツインB/赤付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-14 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

8. IGコイル赤+プロツインコード黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+プロツインコード黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

9. IGコイル赤+プロツインコード赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+プロツインコード赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

10. ブレイデッドツインプラグコード POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ブレイデッドツインプラグコード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
298035-14 1個 12Vモンキー・ゴリラ

11. ブレイデッドツインプラグコード POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ブレイデッドツインプラグコード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
298035-19 1個 12Vモンキー・ゴリラ

12. R/IGコイル黒+テイラーBK付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーBK付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

13. R/IGコイル黒+テイラーBL付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーBL付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-06 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

14. R/IGコイル黒+テイラーGR付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーGR付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-02 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

15. R/IGコイル黒+テイラーYE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーYE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-05 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

16. スーパーバトルC.D.I.SPV POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルC.D.I.SPV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】6種類の点火時期がチョイス可能。点火時期可変タイプC.D.I.

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271360 1個 12Vモンキー・ゴリラ

17. バッテリーレスユニット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith バッテリーレスユニット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミニバイクレースの必須アイテム。メンテナンスフリーバッテリーに比べ、大幅に重量の軽減を実現。バッテリー点火C.D.I.方式のLive-Dioにおいて、バッテリーを取り外すとC.D.I.への供給電圧が不安定になりますが、バッテリーレスキット装着により安定した電圧供給が可能。※但し、CF POSH製C.D.I.&ノーマルC.D.I.のみ作動確認。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271540 1個 12Vモンキー・12Vゴリラe.t.c・ライブDio/ZX(94から)

18. R/IGコイル+テイラーBL付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーBL付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-06 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

19. R/IGコイル+テイラーRE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーRE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

20. R/IGコイル+テイラーBK付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーBK付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

21. R/IGコイル+テイラーYE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーYE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-05 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

22. R/IGコイル黒+テイラーRE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーRE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

23. スーパーバトルC.D.I.KIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルC.D.I.KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リミッターを解除しただけではなく、優れた点火特性により、ノーマルをはるかに凌ぐ出力特性を確保。取付はカプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271061 1セット モンキー・ゴリラ

戻る ページ 1 次へ