ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式 電装品 BSバッテリー製
SC61 ■(STD)VT1300CX ・(ABS)VT1300CXA
ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | SC61 1000001 ~ | ABS(全長2575×幅900×高1150×313kg) 2009/11月 カラー設定 ・ボルドーレッドメタリック ・デジタルシルバーメタリック |
| 2010 ~ 2010 | SC61 1000001 ~ | STD(全長2575×幅900×高1150×307kg) 2009/11月 水冷4stOHC3バルブ52°V型2気筒。 国内排出ガス規制適合。 シャフトドライブ採用。世界初Honda独創フローティングファイナルギア採用。 輸出モデルに対し手前に設定した国内専用ライディングポジション。 Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。 カラー設定 ・ボルドーレッドメタリック ・デジタルシルバーメタリック |
| 2011 ~ 2011 | SC61 1000001 ~ | ABS 2011/1月 カラー変更 ・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色) ・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック) |
| 2011 ~ 2011 | SC61 1000001 ~ | STD 2011/1月 カラー変更 ・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色) ・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック) |
| 2012 ~ 2014 | SC61 3000001 ~ | ABS 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック ・グラファイトブラック |
| 2012 ~ 2014 | SC61 3000001 ~ | STD 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック ・グラファイトブラック |
| 2015 ~ 2016 | SC61 3000001 ~ | ABS 2015/3月 ABSのみのラインナップへ。 キャンディープロミネンスレッドはフレームをブラック、前後アルミキャストホイールをマットグレーに。 グラファイトブラックはフレームをブラック→グレーに、前後アルミキャストホイールをブラック→ブラウンメタリックへ変更。 2015/3月 カラー変更 ・キャンディープロミネンスレッド(新色) ・グラファイトブラック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ14S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ