ホンダ CB1100 [1100cc] 2014-16年式 電装品 BSバッテリー製
SC65 アップタイプ PGM-FI ■STD・STD ABS・BLACK STYLE・BLACK STYLE ABS
ホンダ CB1100 [1100cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2015 | SC65 1300001 ~ | STD ABS無し(244kg)/ABS(246kg) 2014/2月 PGM-FIのセッティング変更、トランスミッション5速→6速へ。ギアポジション表示、燃費表示追加新型メーター採用。 カラー設定 ・ソードシルバーメタリック ・パールスペンサーブルー |
| 2014 ~ 2016 | SC65 1300001 ~ | BLACK STYLE ABS無し(244kg)/ABS(246kg) STDと同様の変更。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
| 2016 ~ 2016 | SC65 1400001 ~ | STD ABS Special Edition(受注生産) 2016/4月 ・漆黒グラファイトブラック 燃料タンクとサイドカバーに正絹の白イメージのシャスタホワイトの市松模様ストライプ採用。 フロントフェンダー、リアフェンダー、テールランプボディもグラファイトブラック採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ14S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ