ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 電装品 BSバッテリー製
JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI
ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | JC61 1300001 ~ | 2016/6月 マイナーチェンジ 外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。 リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き) カラー設定 ・レモンアイスイエロー ・パールバレンタインレッド ・パールヒマラヤズホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BTX4L+ | 1個 |
戻る ページ 1 次へ