ホンダ VFR800F [800cc] 2017-19年式 電装品 BSバッテリー製

RC79 PGM-FI ABS

ホンダ VFR800F [800cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC79 原動機型式 RC79E V型4気筒 水冷
フレームNo RC79 - 1100001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 180/55 ZR 17 73W
バッテリー YTZ12S 全長 2,140
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR9D-9H/VNH27ZB 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 RC79 1100001 ~ 1199999 2017/1月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
メインフレーム、Fブレーキディスクハブ、Fアクスルホルダーをブラックで統一。
マフラー内部構造2室構造(従来3室構造)の異形テーパー形状マフラー採用。
アクセサリーソケット標準装備(定格36W12V3Aまで、左カウル部)。
前後ホイー、グリップヒーター継続装備。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・パールグレアホワイト
・ヴィクトリーレッド
・ダークネスブラックメタリック
2019 ~ 2019 RC79 1200001 ~ 2018/12月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・ヴィクトリーレッド(12月)
・パールグレアホワイト(19/3月)インターセプターカラー

2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ12S 1個 150 88 110 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTZ12S 1個

戻る ページ 1 次へ