ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式 電装品 BSバッテリー製
SC83 ■STD・DCT
ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2022 | SC83 1000001 ~ | DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg) 2021/3月 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。 分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。 グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。 直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。 カラー設定 ・ガンメタルブラックメタリック ・ボルドーレッドメタリック |
| 2021 ~ 2022 | SC83 1000001 ~ | STD(全長2240×幅850×高1115×223kg) 2021/5月 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。 分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。 グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。 直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。 カラー設定 ・ガンメタルブラックメタリック ・ボルドーレッドメタリック |
| 2023 ~ 2023 | SC83 1100001 ~ | DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg) 2023/2月 カラー変更 ・イリジウムグレーメタリック ・ガンメタルブラックメタリック |
| 2023 ~ 2023 | SC83 1100001 ~ | STD(全長2240×幅850×高1115×223kg) 2023/2月 カラー変更 ・イリジウムグレーメタリック ・ガンメタルブラックメタリック |
| 2024 ~ 2024 | SC83 1200001 ~ | STD(全長2240×幅850×高1115×223kg) DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg) カラー変更 フレーム色マットブラック。 ・イリジウムグレーメタリック(AR-J) ・ガンメタルブラックメタリック(継続)ホイール色ブロンズへ変更。(AR-3J) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ14S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ